CNPN グリースノズルアダプター ヤマダコーポレーション 25943236 CNPN グリースノズルアダプター ヤマダコーポレーション 25943236 CNPN グリースノズルアダプター ヤマダコーポレーション 25943236 CNPN グリースノズルアダプター ヤマダコーポレーション 25943236

グリースノズルアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25943236 品番CNPN
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

グリース給油用のノズルアダプターです。
グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。
アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。
ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。
グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。
従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。

用途
ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。
先端が細いノズルが必要なグリース給油に。
ベアリングのボール間へのグリース注入に。
ノズル交換の手間軽減に。
トラスコ品番354-6099 セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個 材質本体:スチール 全長(mm)80 口径(Φmm)4 危険物の類別非危険物
注意
※ハイドロリックニップル用チャックノズルへのジョイント用です。。
※グリース給油用です。
※最高使用圧力:40MPa
※ジョイントするノズルが確実にニップルへチャッキングできているか確認してから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする