吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック用スタンド・オプション品
コンテナバックカードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
25943270
品番
YS-CB-PKT-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンテナバッグ用のカードケースです。
カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。
A5サイズがぴったりです。
用途
内容物やロット番号、所有区分などの表示。
記号付け等、作業の標準化に。
トラスコ品番
354-2966
材質
本体:ポリプロピレン、PVCフィルム
色
ブラック
質量(g)
25
縦(mm)
250
横(mm)
160