アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 呼吸器・アレルギー科
アズワンの 吸入器
ガラスネブライザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25943286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
全長130
使用圧力
約0.5kg/cm2
アズワン品番
0-9478-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00173000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器