積水テクノ成型
積水テクノ成型の コンテナー
積水テクノ成型の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25943297
品番
STS7DB
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
再生材50%使用のエコマーク取得製品です。
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×329
色
透明×ダークブルー
折りたたみ時高さ(mm)
78
用途
商品の配送に。
仕様
フタ無し
トラスコ品番
347-1928
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
3380
エコマーク認定
認定
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
650×440×329
最大積載量(kg)
20
最大積載荷重(kg)
20
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×405×310
エコマーク認定番号
10 118 025