ガラスネブライザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25943304 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質パイレックスガラス 寸法(mm)最大径Φ16×全長180 使用圧力約0.5kg/cm2 アズワン品番0-9480-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00173000006 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする