アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 呼吸器・アレルギー科
アズワンの 吸入器
ガラスネブライザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25943322
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥6,402
販売価格(税別)
¥
5,820
バスケットに入れる
材質
パイレックスガラス
寸法(mm)
最大径Φ14×全長180
使用圧力
約0.5kg/cm2
アズワン品番
0-9480-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00173000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器