セフティマスターG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25943358 品番SA-15
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。
刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。
刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。
L刃(0.5mm厚)も使用可能です。
本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。
握りやすさを重視したボディです。

用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。 トラスコ品番363-0878 材質本体:ABS樹脂、刃:スチール 全長(mm)185 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.6 適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする