日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 診察・検査器具
日本光器製作所(NIKKO)の ライト 診察器具
日本光器製作所(NIKKO)の ペンライト 診察器具
白色LEDアルカプッシュライト Φ12×137mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25943417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
色
ホワイト
仕様
ノック式
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ12×137
電源
単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
0-9521-15