アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの スポンジ・たわし入れ
ふきん掛けステンレス マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25943464
品番
411687
参考基準価格(税別)
¥1,792
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
掛け部がステンレスのふきん掛けです。
ふきんを3枚掛けることができます。
冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。
用途
タオルやふきんの乾燥に。
トラスコ品番
364-4602
材質
支持部、カバー:ABS樹脂、アーム:ABS樹脂、ステンレス鋼、マグネット:フェライト樹脂、スチール
幅(mm)
337
色
シルバー
高さ(mm)
91
奥行(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応