エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
リレーノッカー(バイブタイプ) 曲面取付用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25943516
品番
RKV60PBR
参考基準価格(税別)
¥135,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
トラスコ品番
344-9144
幅(mm)
196
高さ(mm)
343
タイプ
曲面取付用
奥行(mm)
196
空気消費量(NL/回)
0.33〜0.77
打撃エネルギー(N・m)
20.6〜49
衝撃力(kg・m/s)
6.9〜10.6
注意
※曲面取付用です。平面に取り付ける場合は、平面取付用をご利用ください。