リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25943534 品番 RKD40PB
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。
リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。

用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。 トラスコ品番345-9025 幅(mm)150 高さ(mm)240 奥行(mm)150 空気消費量(NL/回)0.15〜0.37 打撃エネルギー(N・m)9.2〜22.3 衝撃力(kg・m/s)2.6〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする