リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25943550 品番 RKD60PB
参考基準価格(税別)¥135,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。
リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。

用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。 トラスコ品番345-9026 幅(mm)200 高さ(mm)298 奥行(mm)200 空気消費量(NL/回)0.33〜0.77 打撃エネルギー(N・m)20.6〜49 衝撃力(kg・m/s)6.9〜10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする