アイゼンコーポレーション
アイゼンコーポレーションの 血圧計
アイゼンコーポレーションの 関連商品 血圧計
アイゼンコーポレーションの カフ(腕帯)・ブラダー
血圧計用カフ[スライド可能型ループ付き] AZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
タイコス型
アズワン品番
0-9524-02
注文コード
25943557
品番
AZ-C1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゲージの位置を容易に移動できるループバンドが付いているため、アネロイドゲージの読み取りが容易です。
仕様
ネームタグ付き
材質
ナイロン
寸法(mm)
カフ/500×140
色
グレー
タイプ
タイコス型
アズワン品番
0-9524-02