アイマーク
アイマークの コンセント/スイッチ/プレート
アイマークの 配線器具その他関連用品
アイマークの 配線器具カバー・キャップ
防鼠栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25943604
品番
AMBSUF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。
難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
トラスコ品番
350-7844
材質
難燃ウレタンフォーム
幅(mm)
80
色
灰
高さ(mm)
70
適合ケーブル(Φmm)
50
注意
※直射日光を避けて、保管して下さい。
※変色があっても品質に問題はございません。