血圧計用カフ[スライド可能型ループ付き] AZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプタイコス型 アズワン品番0-9524-08 注文コード25943618 品番AZ-C7
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプ・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ゲージの位置を容易に移動できるループバンドが付いているため、アネロイドゲージの読み取りが容易です。

仕様ネームタグ付き 材質ナイロン 寸法(mm)カフ/500×140 ロイヤルブルー タイプタイコス型 アズワン品番0-9524-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする