アイマーク
アイマークの 名札
アイマークの 名札用パーツ
電柱番号札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25943629
品番
AMDEB-01
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です。
湾曲しているため電柱にそわせて取り付け可能です。
用途
コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。
トラスコ品番
347-1932
材質
ASA樹脂
厚さ(mm)
1.8
入数(枚)
袋:1
縦(mm)
240
横(mm)
80