※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイマーク
アイマークの 名札
アイマークの 名札用パーツ
電柱番号札 10枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
25943638
品番
AMDEB-01SET
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐候性がある二層式樹脂の番号札です。
湾曲しているため電柱に沿わせて取り付け可能です。
セット品。
用途
コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。
トラスコ品番
347-1935
材質
ASA樹脂
厚さ(mm)
1.8
入数(枚)
袋:10
縦(mm)
240
横(mm)
80