アイマーク
アイマークの 名札
アイマークの 名札用パーツ
樹脂バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25943647
品番
AMPES-1012
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
樹脂製のバンドと留具です。
鋭利な部分も無く、安全です。
用途
電柱番号札などの固定に。
トラスコ品番
347-1931
材質
バンド:ポリエチレンテレフタレート(PET)、留具:ポリアセタール(POM)
厚さ(mm)
0.5
縦(mm)
10
横(mm)
1200