※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイマーク
アイマークの 名札
アイマークの 吊り下げ名札
樹脂バンド 10個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25943656
品番
AMPES-1012SET
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
樹脂製のバンドと留具です。
鋭利な部分も無く、安全です。
セット品。
用途
電柱番号札などの固定に。
トラスコ品番
347-1933
材質
バンド:ポリエチレンテレフタレート(PET)、留具:ポリアセタール(POM)
厚さ(mm)
0.5
縦(mm)
10
横(mm)
1200