スーパーネイラ HN-50N4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25943674 品番 HN50N4DR
参考基準価格(税別)¥103,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。

用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) トラスコ品番347-1762 幅(mm)126 全長(mm)304 マイスターレッド 高さ(mm)289 ネイル装填本数100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6〜7.2×1.59〜2.9×19〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする