MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
スーパーネイラ HN-65N4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25943690
品番
HN65N4DG
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。
新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途
N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番
347-1763
幅(mm)
126
全長(mm)
324
色
クールグレー
高さ(mm)
302
ネイル装填本数
100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
5.0〜7.6×2.1〜3.3×26〜65