アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
ハサミ (バンジーナーサス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25943706
品番
NS-140SN
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,920
販売価格(税別)
¥
3,564
バスケットに入れる
べたつきに強いフッ素樹脂をブレード加工しています。
仕様
ホルダー・ストラップ付き
材質
ブレード/ステンレス刃物鋼(420J2)、ハンドル・キャップ/ABS樹脂
全長
140mm
色
ブルー
タイプ
ノーマル
アズワン品番
0-9531-02