MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
スーパーネイラ HN-75N4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25943717
品番
HN75N4DR
参考基準価格(税別)
¥136,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。
新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途
木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品
キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント
トラスコ品番
347-1764
幅(mm)
126
全長(mm)
324
色
マイスターレッド
高さ(mm)
304
ネイル装填本数
150・200・250・300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
5.5〜7.9×2.5〜3.8×38〜75