NOCOO(ノクー)容量表記入りゴミ袋スマートキューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 25943778 品番 CHT45
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
スマートキューブシリーズは通常包装の1/4(本袋を1/32)に折りたたんだコンパクト包装でティッシュのように取り出せるBOXタイプの商品です。
プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。

トラスコ品番346-1497 材質低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.023 白半透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする