G快適サージカルプリーツマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(450枚) 注文コード 25943805 品番 58133
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

肌触りの良い本物シルク配合”シルクタッチフィルタ”でつけ心地快適です。
やわらかストレッチ耳かけで長時間つけても耳が痛くありません。
全方位フィット構造とノーズフィット搭載でスキマを作りにくい構造です。
99%カットフィルタで空気中のウィルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。
PM2.5対策にも安心して使えます。
通気フィルタで息苦しくありません。

用途
一般マスクより優れたフィルタ機能を必要とされる方に。
災害備蓄用として。
トラスコ品番344-6817 サイズふつう 構造3層 縦(mm)90 横(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする