ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの 関連商品 血圧計
ケンツメディコの メーター 血圧計用
耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] メーターのみ MTR-555
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-9618-13
注文コード
25943855
品番
MTR-555
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
No.555用交換用メーターのみです。
材質
ポリカーボネート樹脂
色
レッド
測定範囲
20〜300mmHg
パネルサイズ(mm)
Φ60×34
アズワン品番
0-9618-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021555001
医薬品医療機器等法
一般医療機器