DXS-1010 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション 25943918 DXS-1010 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション 25943918 DXS-1010 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション 25943918 DXS-1010 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション 25943918 DXS-1010 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション 25943918 DXS-1010 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション 25943918

手掛り棒付き足場台 DXS型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25943918 品番DXS-1010
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。

天板高さ(m)1.002 質量(kg)10.6 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)42 規格Aマーク 用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。 付属品手がかり棒:2本標準装備 仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備 トラスコ品番364-9702 セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本) 材質アルミ タイプ手掛り棒回転収納式 天板寸法(mm)400×1050 天板高さH(mm)1002 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599 使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。 最大使用質量(kg)100
関連資料:図面(0.12MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
組立作業時

組立作業時に役立ったので、もう一台購入となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする