※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25943979 品番 KTU-150WJ-BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。

用途
精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
自動車メーカー・空港作業などに。
静粛性が求められる作業に。
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)(バネ)50〜90 許容荷重(daN)303.8 取付座(mm)158×114 取付ピッチ(mm)132〜124 取付高(mm)200 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番361-0282 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 質量(kg)5.2 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)62〜86 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする