バリアリールLongマグネットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25944006 品番BRS-606R
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
シートの収納は便利な自動巻きです。
シートは任意の長さでロック可能です。
ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。

用途危険区域への立入制限に。 トラスコ品番359-0395 材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン ストローク(m)シート:6 シート幅(mm)60 表示内容危険立入禁止 シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする