アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ポリエチレン手提げ袋 30号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25944022
品番
-
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
エプロンブロック
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)
370×180×0.015
色
乳白色
サイズ
30号
マチ(mm)
60
アズワン品番
0-9643-02