Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの 区画ベルト
Wバリアリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25944024
品番
BRS-W606G
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。
増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。
トラスコ品番
359-0397
ストローク(m)
シート:6
シート幅(mm)
60
表示内容
無地
シート厚さ(mm)
0.2