画像準備中

ポリエチレン手提げ袋 35号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード25944038 品番-
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様エプロンブロック 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)430×220×0.016 乳白色 サイズ35号 マチ(mm)65 アズワン品番0-9643-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする