Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの 区画ベルト
LEDバリアリールLongマグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25944040
品番
BRS-606RLED
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途
夜間や暗所での危険区域への立入制限に。
トラスコ品番
359-0403
材質
本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)
シート:6
シート幅(mm)
60
表示内容
危険立入禁止
シート厚さ(mm)
0.2