アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ポリエチレン手提げ袋 40号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25944047
品番
-
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
エプロンブロック
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)
490×250×0.018
色
乳白色
サイズ
40号
マチ(mm)
75
アズワン品番
0-9643-04