曜日別特売
3310H-25 クレープテープ 3310 ニチバン 25944094

3310H-25 クレープテープ 3310 ニチバン 25944094
3310H-25 クレープテープ 3310 ニチバン 25944094
3310H-25 クレープテープ 3310 ニチバン 25944094

クレープテープ 3310

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10巻)
幅(mm)25
内容量1袋(10巻)注文コード25944094品番3310H-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。

用途
車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。
仕様手で切断可能トラスコ品番378-8050材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.17クリーム質量(g)1790長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする