フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25944268 品番DVRFCONS48
参考基準価格(税別)¥36,182 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。
フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。
事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。
カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。
自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。
フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。
バックアップ電源付き。
本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。
ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。
※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。

用途フォークリフトや建設重機の安全管理に トラスコ品番362-4303 幅(mm)74 高さ(mm)55 奥行(mm)21 電源(V)12〜48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありません サイズ(inch)2.7 入力電圧(V)DC12/48 記録媒体microSDカード 画素数92〜620万 GPSなし SDカード付属:32GB
注意
※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
※あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする