アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 点滴ガートル
イルリガードルハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25944275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質
スチール
全長(mm)
780〜1180
サイズ
大
耐荷重
約20kg
フック全長(mm)
使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
アズワン品番
0-9894-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000