アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 点滴ガートル
イルリガードルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25944284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質
スチール
全長(mm)
630〜930
サイズ
中
耐荷重
約20kg
フック全長(mm)
使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
アズワン品番
0-9894-02