ジェルパッド SKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-9895-01 注文コード25944293 品番SK-22
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。

用途大人用頭部・肩・肘など 仕様オートクレーブ不可 材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー) 寸法(mm)Φ200×45 タイプドーナツ型 アズワン品番0-9895-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする