アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 体圧分散パッド類
ジェルパッド SKシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-9895-03
注文コード
25944302
品番
SK-22-1
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
用途
大人用頭部・肩・肘など
仕様
オートクレーブ不可
材質
ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
寸法(mm)
Φ200×40
タイプ
カットリング型
アズワン品番
0-9895-03