アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 体圧分散パッド類
ジェルパッド SKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-9895-06
注文コード
25944318
品番
SK-24
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
用途
背または部分用の多目的マット
仕様
オートクレーブ不可
材質
ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
寸法(mm)
440×440×13
タイプ
正方形
アズワン品番
0-9895-06