アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 体圧分散パッド類
ジェルパッド SKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-9895-07
注文コード
25944327
品番
SK-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
用途
膝裏サポート用
仕様
オートクレーブ不可
材質
ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
寸法(mm)
400×220×10
タイプ
膝裏サポート用
アズワン品番
0-9895-07