アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
眼科ピンセット 115mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25944415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,211
販売価格(税別)
¥
2,010
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410)
寸法(mm)
115
アズワン品番
8-1050-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器