抗ピル長袖ロングカーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25944467 品番 D-1002
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐久性・速乾性に優れています。

グレー サイズLL 仕様抗ピル(毛玉防止)・静電気防止加工 胸囲(cm)110 肩幅(cm)41 袖丈(cm)56 着丈(cm)72 アズワン品番8-1115-04 素材PMMA(アクリル)70%・ウール30%(14ゲージゴム編み) 洗濯方法洗濯機可/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする