使用例

W598-M ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944469 W598-M ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944469 W598-M ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944469 W598-M ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944469 W598-M ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944469

ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25944469 品番 W598-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。 トラスコ品番364-4694 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.0 バイオレットサファイア/ブラック サイズM 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)16.6 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする