D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースウェア
抗ピル長袖ロングカーディガン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25944476
品番
D-1002
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐久性・速乾性に優れています。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
抗ピル(毛玉防止)・静電気防止加工
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
69
アズワン品番
8-1116-01
素材
PMMA(アクリル)70%・ウール30%(14ゲージゴム編み)
洗濯方法
洗濯機可/乾燥機不可