使用例

W317-S 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944496 W317-S 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944496 W317-S 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944496 W317-S 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944496 W317-S 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944496

天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS レモンイエロー/ダークブルー 注文コード25944496 品番W317-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。

サイズS 全長(cm)23.5 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)16.2 材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム レモンイエロー/ダークブルー ゲージ数13 入数(双)1 用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など トラスコ品番364-4823 厚さ(mm)約1.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25944496
2025-09-26
用途:
植栽のメンテナンス
その他業種

サイズもちょうどよく、滑り止めが効いて使いやすいです。
手首部分がもう少し長いとさらに良かったですが、満足しています。

対象商品:
75558203
2024-03-23
用途:
園芸作業
その他業種

ずっとこの商品を使っています。
バラの作業、園芸全般に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする