使用例

W318-M 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944505 W318-M 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944505 W318-M 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944505 W318-M 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944505 W318-M 天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ TOWA(東和コーポレーション) 25944505

天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25944505 品番 W318-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。

サイズM 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)16.6 材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム サンシャインオレンジ/ダークブルー ゲージ数13 入数(双)1 用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など トラスコ品番364-4818 厚さ(mm)約1.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
庭木の手入れ

ほどよいフィット感で作業しやすい。
土と肥料の混ぜ込みなどもしやすく重宝してます。
手袋を外した後、手にニオイが残らないのも高評価。

対象商品:
25944496
2025-09-26
用途:
植栽のメンテナンス
その他業種

サイズもちょうどよく、滑り止めが効いて使いやすいです。
手首部分がもう少し長いとさらに良かったですが、満足しています。

対象商品:
75558203
2024-03-23
用途:
園芸作業
その他業種

ずっとこの商品を使っています。
バラの作業、園芸全般に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする