※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ゴム系両面テープ VR-5300H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25944636
品番
VR-5300H-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
トラスコ品番
382-5656
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
244
長さ(m)
50
粘着剤
特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応