※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム系両面テープ VR-5000T

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25944654 品番 VR-5000T-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
粗面接着性に優れます。

用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
トラスコ品番382-5672 幅(mm)20 厚さ(mm)0.3 質量(g)432 長さ(m)50 粘着剤特殊ゴム系 粘着力(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25944654
2025-04-26
用途:
プラ貼り付け
株式会社東京自働機械製作所 様 (製造業)

値段が安いともっと評価が高くなる
でも、ニットーさんは好きな会社であるので安くしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする